エアイン レギュラー

エアイン レギュラー PLUS(プラス)[文具]
(9件のレビュー)

いつもカドで消す感触で快適な消しやすさが続く、エアイン消しゴム。
「使い始めや角の部分は消しやすいけれど、角が無くなってくるとだんだん消しにくくなる…」という不満を解消する消しゴム。
多孔質セラミックスパウダーの働きでいつもカドで消す感触を実現。
消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで、筆跡をキレイに消します。

材質本体:PVC、ケース:古紙パルプ配合率60% ホワイト 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31509162 ER-060AI(36406) W19×D48×H11
60
 
 
取扱い終了
31509178 ER-100AI(36401) W24×D65×H13
100
 
 
取扱い終了
31509187 ER-200AI(36400) W32×D74×H14
200
 
 
取扱い終了
31445926 ER-100AIS(36561) W24×D56×H11
100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31509162
2023-03-30
用途:
事務

消しやすいと思います。キャンペーン時にお安くなるのも魅力的です。

対象商品:
31509162
2022-12-14
用途:
事務

消しカスが少なく、軽く消える。機能は充分備えている。

対象商品:
31509162
2022-07-06
用途:
事務

ほどほど強くて、安くて、とても使いやすいです。リピします。

対象商品:
31509162
2022-02-21
用途:
事務作業時。
教育・研究機関

消しゴムのカスが出にくくて、良いなぁと感じました。

対象商品:
31509162
2020-12-25
用途:
子供の勉強に
医療・福祉・介護関連業

エアインの消しゴムがちょうどいい硬さでとても使いやすいです。安いのも魅力のひとつです。

対象商品:
31509162
2021-01-24
用途:
書いてるときに間違えたとき
その他業種

消しゴムは間違えて他のものを変えたりしたときに消すのがとてもいい感じです

対象商品:
31509162
2020-08-10
用途:
事務用
杉本商店 様 (建設業・工事業)

軽く消せるし、消しカスも少ない。何といっても安いのが良い

対象商品:
31509162
2020-02-06
用途:
卒業記念品として
教育・研究機関

単価32円はお得でした。卒業記念品を名入れにしなかった分、中学校で実用できる商品を選ぶことができて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする