おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。ペンやはさみが立てられる便利なポケット付タイプ。
しっかりした重みもあるのでずれにくい。
太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型
テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
※セロハンテープは付属しておりません。
他のテープカッターを使っていますが、ペン立てなどもついていて便利です。
重みもあるので使いやすいです。
このテープカッターは小物入れがついていてとても便利。社内ではこの小物入れにハサミ・カッター・マジックを入れています。現在3個購入しましたが、評判がいいので次回もこれにします。
丁度、他のデスク用品が既に、今回のカラーだったので色が統一出来て良かったです。デザインもシンプルでサイズ的にすっきりしているので気に入ってます。
セロテープの奥にカッターナイフやボールペン,鉛筆,シャープペンという最低限の文房具を立てて置けるので,これだけで普通の事務には事足ります。コンパクトに置けてとてもいいです。
安定感があって、テープをカットする時に動いたりしないので、切り取り易かったです。
後、少しテープの後にペン立てが付いているので、ボールペンとハンコを入れて、直ぐ使えるので助かってます。