デジャヴカラーズ PPフラットファイル
グラデーションでファイルがすっきり、グラデ管理!
「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。
ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。
色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。
整理に便利な背ラベル付!背ラベルがあればタイトルが記入しやすく、整理したものが一目瞭然。
横入れ式のとじ具!書類をセットしたら、とじ具を横から差し込み中央のツマミを押し下げるだけ。
とじ足を穴に通す煩わしさがなく、書類の出し入れが簡単にできます。
内ポケット付き!書類や名刺の一時保管に便利な内ポケット付き。
サイズA4-S
仕様ワンタッチ横入れとじ具
材質表紙:63%再生ポリプロピレン(PP)0.5mm、とじ具:ベース:ポリスチレン、スライダー:ポリプロピレン
タイプタテ型
外形寸法(mm)縦307×横230×背幅18
収納枚数180枚
穴数2
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
内容量1冊
ファイリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31515934
2022-06-24
- 用途:
- マニフェスト保管
自動車・二輪車・自転車関連業
A4縦・横どちらのファイルでも少しはみ出していた伝票が収まる。今までははみ出した部分が破損してストレスになっていたので、とても良い。価格的にも良かった。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07