ノートブック セミB5

ノートブック セミB5 PLUS(プラス)[文具]
(4件のレビュー)

学校からオフィスまで、さまざまな用途に使えるベーシックタイプ。
ノートの定番セミB5:学生時代からおなじみのサイズ。
糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。

本文枚数30 仕様無線綴じ 材質(本文)上質紙 サイズセミB5 外形寸法(mm)縦252×横179 枚数30 JIS規格6号 坪量(g/m2)(本文)66 内容量1パック(10冊)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
罫幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31524456 NO-003AJ-10P(75085) 30 A罫 7
1,700
 
 
取扱い終了
31524465 NO-003BJ-10P(75086) 35 B罫 6
1,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31524456
2020-11-24
用途:
事務作業時

いつもこのノートをリピしています。値段も手ごろで薄くて持ち運びしやすく紙の質もとてもいいです。

対象商品:
31524456
2018-12-27
用途:
会社の経費の領収証等を貼る。

一冊当たり税込でなんと38.8円!
経費の領収証等を貼るのに使っていますが、ページ数や紙の質等全く問題ありません。

対象商品:
31524456
2018-01-05
用途:
中学校の家庭学習用のノート

お値段がリーズナブルでも品質は大丈夫です。すぐに発送していただけるのが助かります。

対象商品:
31524456
2018-02-23
用途:
社員のメモ書き用

安価でしたので、購入しました。数がかなり必要ですので、たまに購入しています。特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする