ルーズリーフ

ルーズリーフ PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

200枚入りのお得な26穴バインダー用ルーズリーフ
見た目もカワイイ、カジュアルルーズリーフ。
A罫7mm:線幅が広いので行をあけずに書くタイプ。
B罫6mm:一般的に多く使われていて1行あけて書くことが多いタイプ。

サイズB5 穴数26穴 材質(本文)100%植林木上質紙 外形寸法(mm)縦257×横182 枚数200 坪量(g/m2)(本文)70 綴じ枚数200 内容量1冊(200枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
罫幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31524815 NL-200A(76805) A罫7mm 7
580
 
 
取扱い終了
31524824 NL-200B(76806) B罫6mm 6
580
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31524824
2019-03-23
用途:
商品受注

商品自体は問題ありません、使い勝手がいいので
いつもこの商品を使っています

対象商品:
31524815
2017-05-10
用途:
書類の記入

紙の品質も悪く(破れにくい)無く、スラスラと記入し易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする