プラス(文具) ストックフォーム ストックフォーム 商品レビューを投稿する ドットプリンタで連続印刷できる用紙です 両側に穴(スプロケットホール)が空いており、トラクタフィーダ(プリンタの送り出す機能)にセットして用紙を送り出します 両側の穴(スプロケットホール)を利用し、ファイルやバインダーに綴じることも出来ます 連続した用紙が交互に折り畳まれており、折り目部分がミシン目になっているので、簡単に切り離せます 各種伝票や明細書などに便利にご利用いただけます r無地・左右ミシン目入り ドットプリンター専用・2000枚入り 左右のミシン目を切りとれば、A4縦、A4横に準じる寸法です。左右とも縦ミシン目から切り落としてください。 OA連続用紙梱包形式 紙厚(μm) 86(0.086mm) 外形寸法(mm) 縦12×横9 1/2×パーツ1 エコマーク認定番号 認定 穴数 24 紙質 上質紙64g/m2 罫線 無地・左右ミシン目入 素材 上質紙 ミシン目 あり 内容量 1箱(2000枚) お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 WF-A4T(62508) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別/税込) 出荷関連 お届け日 数量 31525935 WF-A4T(62508) オープン ¥8,990 1 ¥8,990 税込¥9,889 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライPCコピー用紙・ラベルシール帳票連続伝票用紙(ストックフォーム) この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 連続伝票用紙(企業向けフォーム) コクヨ 税込¥5,379〜 ¥4,890〜 (0) 2. ストックフォーム プラス(文具) 税込¥9,889 ¥8,990 (0) 3. ストックフォーム プラス(文具) 税込¥5,489 ¥4,990 (3) 4. ストックフォーム ヒサゴ 税込¥3,949 ¥3,590 (1) 5. NIPカット判(ミシン目あり) トッパンフォームズ 税込¥13,090〜 ¥11,900〜 (0) 6. 連続伝票用紙 企業向けフォーム 無地 コクヨ 税込¥3,619 ¥3,290 (1) 7. 白紙フォーム トッパンフォームズ 税込¥3,289〜 ¥2,990〜 (0) 8. ストックフォーム プラス(文具) 税込¥7,359 ¥6,690 (0) 9. ストックフォーム プラス(文具) 税込¥6,479 ¥5,890 (0) 10. カット帳票/3分割/6穴無地 ナカバヤシ 税込¥7,689 ¥6,990 (2) 11. ストックフォーム スマートバリュー 税込¥3,509 ¥3,190 (0) 12. 連続伝票用紙(タックフォーム) コクヨ 税込¥2,409〜 ¥2,190〜 (0) 13. 連続伝票用紙<タックフォーム> コクヨ 税込¥2,519 ¥2,290 (0) 14. マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 ヒサゴ 税込¥1,044〜 ¥949〜 (4) 15. マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面 6穴 ヒサゴ 税込¥1,044〜 ¥949〜 (2) 16. クリーンストックフォーム トッパンフォームズ 税込¥6,589〜 ¥5,990〜 (0) 17. マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面 ヒサゴ 税込¥1,044〜 ¥949〜 (4) 18. 連続伝票用紙(タックフォーム) コクヨ 税込¥3,179〜 ¥2,890〜 (0) 19. ストックフォーム プラス(文具) 税込¥2,739 ¥2,490 (0) 20. 帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り モノタロウ 税込¥747 ¥679 (4) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。