ストックフォーム

ストックフォーム PLUS(プラス)[文具]

ドットプリンタで連続印刷できる用紙です
両側に穴(スプロケットホール)が空いており、トラクタフィーダ(プリンタの送り出す機能)にセットして用紙を送り出します
両側の穴(スプロケットホール)を利用し、ファイルやバインダーに綴じることも出来ます
連続した用紙が交互に折り畳まれており、折り目部分がミシン目になっているので、簡単に切り離せます
各種伝票や明細書などに便利にご利用いただけます
1/6ベルト・右ミシン目入り
ベルト印刷色:グリーン
ドットプリンター専用・2000枚入り
OA連続用紙梱包形式

紙厚(μm)86(0.086mm) ベルト印刷色 グリーン 外形寸法(mm)縦11×横15×パーツ1 穴数22 紙質上質紙64g/m2 罫線1/6ベルト・右ミシン目入 素材上質紙 ミシン目あり 内容量1箱(2000枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31525944 CF-1512(62706)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする