U型名札

U型名札 PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

会議やセミナー、講習会などの各種イベントに。様々な場面に使えるシンプルな名札ホルダーです。
U型名札は、サイズが選べる多用途タイプ。豊富なサイズバリエーションです。
大切な服の生地をいためにくい樹脂製クリップと安全ピンを付属している両用クリップタイプ。
台紙は名前書きなどに便利な5mm間隔の方眼入りです。

仕様台紙付き(台紙に罫線が入っています。) 材質メタクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)1.6 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31530047 CT-U1(84771) (名札部)H55×W90※名刺サイズ、(台紙)H53×W90
250
 
 
取扱い終了
31530056 CT-U2(84772) (名札部)H45×W70、(台紙)H43×W70
190
 
 
取扱い終了
31530065 CT-U3(84773) (名札部)H40×W60、(台紙)H38×W60
180
 
 
取扱い終了
31530074 CT-U4(84774) (名札部)H30×W55、(台紙)H28×W55
170
 
 
取扱い終了
31530083 CT-U5(84775) (名札部)H25×W50、(台紙)H23×W50
150
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31530065
2020-02-10
用途:
作業員の名札
八洲ゴム工業株式会社 様 (製造業)

本体と安全ピンの部分の接着が少し弱いみたいで
よく、外国人の労働者が壊します。
もう少し強く接着してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする