レターケースA4判横型(LC-Hタイプ)

レターケースA4判横型(LC-Hタイプ) PLUS(プラス)[文具]

3次元曲面でコーナーをソフトに仕上げた、奥行の小さい横型タイプ。
見出しカードが付いています。
スチール製なので丈夫です。※歪みもなく、磁石もつけられます。
レールが本体とは別に付いた構造になっているので、重たい物を入れてもレールに負担をかけることなく、スムーズに引出しの出し入れができます。
各引き出しの右隅に差替えできる見出しカードが付いています。
引き出しはA4の書類(W210mm×H297mm)を入れるのに丁度よいサイズです。
本体底部にすべり止めのゴムが付いているので、引出しに入った書類を出し入れする時も、本体が動きにくい構造になっています。
※仕切板は使用できません。

材質50%再生樹脂(本体 本体:エルグレー・引出し:スモーク サイズA4 引出し内寸法(mm)W315×D220×H37 引出し組合せ浅型 グリーン購入法適合 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31532725 LC-210H(16051) 10段
32,400
 
 
取扱い終了
31532734 LC-207H(16050) 7段
25,200
 
 
取扱い終了
31532743 LC-205H(16049) 5段
19,200
 
 
取扱い終了
31532752 LC-203H(16048) 3段
14,200
 
 
取扱い終了
31532768 LC-222H(16054) 2段W型(ブックスタンド付)
29,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする