ステンカーボン マフラー

ステンカーボン マフラー OVER RACING ステンカーボン マフラー OVER RACING

Cub90にて取付け確認を行っています。ノーマルキックペダル、ノーマルステップ、ノーマルスイングアーム OK。センタースタンドは使用できません。

用途集合方式:1-1、ドレンボルト:○、センタースタンド:× 適合Cub90 材質エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:カーボン 寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ42.7、サイレンサー:Φ80×300 タイプフルエキゾースト 内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31547732 13-122-01
38,000
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする