ステンチタン マフラー
Cub90にて取付け確認を行っています。ノーマルキックペダル、ノーマルステップ、ノーマルスイングアーム OK。センタースタンドは使用できません。
用途集合方式:1-1、ドレンボルト:○、センタースタンド:×
適合Cub90
材質エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン
寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ42.7、サイレンサー:Φ80×300
タイプフルエキゾースト
内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。