MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL32TF)

MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL32TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(12) クリーンシリーズ/リリーフタイプ(摺動部特殊処理)ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3168831712-MGPL32TF-2525
50,160
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
3168832612-MGPL32TF-7575
58,740
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする