25A Series(25A-LEJS)

25A Series(25A-LEJS) SMC

駆動方式ボールねじ 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31870238 25A-LEJS63T7H-700 (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
286,610
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31870256 25A-LEJS63T7H-800 (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
298,820
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31870274 25A-LEJS40S6A-400-S5B2H (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
298,500
 
 
取扱い終了

返品不可
31870292 25A-LEJS63S7A-1200-SAB21 (S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
420,500
 
 
取扱い終了

返品不可
31870317 25A-LEJS63S7A-1500-SAB21 (S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
453,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする