曜日別特売

AC Series(AC30A-02C)

AC Series(AC30A-02C) - SMC
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32136168AC30A-02CG-V-R0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左フロート式オートドレン(N.C.)
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32135854AC30A-02CG-1-B0.02~0.2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
17,270
取扱い終了
返品不可
32135872AC30A-02CG-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
17,270
取扱い終了
返品不可
32135906AC30A-02CM-R-A0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)右→左(C) フロート式オートドレン(N.C.)
17,330
取扱い終了
返品不可
32135924AC30A-02CE-3-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
17,550
取扱い終了
返品不可
32135942AC30A-02CG-3R-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左(C) フロート式オートドレン(N.C.)
17,550
取扱い終了
返品不可
32135967AC30A-02CG-3-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(C) フロート式オートドレン(N.C.)
17,550
取扱い終了
返品不可
32135985AC30A-02CG-6-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(C) フロート式オートドレン(N.C.)
17,600
取扱い終了
返品不可
32136003AC30A-02CE-2-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
18,480
取扱い終了
返品不可
32136028AC30A-02CG-2R-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左(C) フロート式オートドレン(N.C.)
18,480
取扱い終了
返品不可
32136046AC30A-02CG-2-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
18,480
取扱い終了
返品不可
32136064AC30A-02C-V-A0.05~0.85圧力計なし左→右フロート式オートドレン(N.C.)
20,680
取扱い終了
返品不可
32136082AC30A-02CE-8-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
22,110
取扱い終了
返品不可
32136107AC30A-02CG-V-R-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
22,220
取扱い終了
返品不可
32136125AC30A-02CG-V-R-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左フロート式オートドレン(N.C.)
22,220
取扱い終了
返品不可
32136143AC30A-02CE-V-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
22,220
取扱い終了
返品不可
32136186AC30A-02CM-K-2-A0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右フロート式オートドレン(N.C.)
22,220
取扱い終了
返品不可
32136204AC30A-02CM-V-A0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右フロート式オートドレン(N.C.)
22,280
取扱い終了
返品不可
32136222AC30A-02CG-S-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右フロート式オートドレン(N.C.)
22,880
取扱い終了
返品不可
32136247AC30A-02CE-S-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
22,880
取扱い終了
返品不可
32136265AC30A-02CE3-B0.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
24,860
取扱い終了
返品不可
32136283AC30A-02CE1-B0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
24,860
取扱い終了
返品不可
32136308AC30A-02CE-SV-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
27,830
取扱い終了
返品不可
32136326AC30A-02CG-SV-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右フロート式オートドレン(N.C.)
27,830
取扱い終了
返品不可
32136396AC30A-02CE1-V-B0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
29,810
取扱い終了
返品不可
32136414AC30A-02CE-SV-8R-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
32,670
取扱い終了
返品不可
32136423AC30A-02CE-SV-8R0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左フロート式オートドレン(N.C.)
32,670
取扱い終了
返品不可
32136432AC30A-02CE1-SV-B0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
35,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする