SMC
AC Series(AC30A-03M)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ
ボディサイズ
30
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32142233
AC30A-03M-S
左→右
オートドレンなし
¥
18,590
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32142118
AC30A-03M-B
CADデータダウンロード
左→右
(-) オートドレンなし
¥
12,980
取扱い終了
返品不可
32142136
AC30A-03M-6-A
CADデータダウンロード
左→右
(-) オートドレンなし
¥
13,310
取扱い終了
返品不可
32142154
AC30A-03M-2-A
CADデータダウンロード
左→右
(-) オートドレンなし
¥
14,190
取扱い終了
返品不可
32142172
AC30A-03M-2-B
CADデータダウンロード
左→右
(-) オートドレンなし
¥
14,190
取扱い終了
返品不可
32142197
AC30A-03M-V-B
CADデータダウンロード
左→右
(-) オートドレンなし
¥
17,930
取扱い終了
返品不可
32142215
AC30A-03M-38R-B
CADデータダウンロード
右→左
(-) オートドレンなし
¥
18,100
取扱い終了
返品不可
32142258
AC30A-03M-SV-R-A
右→左
オートドレンなし
¥
23,540
取扱い終了
返品不可
32142276
AC30A-03M-SV-A
左→右
オートドレンなし
¥
23,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください