SMC
AC Series(AC30A-30)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
30
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32143098
AC30A-03E1-KV
オートドレンなし
¥
29,150
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32143012
AC30A-03E1-B
CADデータダウンロード
(-) オートドレンなし
¥
20,520
取扱い終了
返品不可
32143037
AC30A-03E1-K-B
CADデータダウンロード
(-) オートドレンなし
¥
24,200
取扱い終了
返品不可
32143055
AC30A-03E1-V-ZA-B
CADデータダウンロード
(-) オートドレンなし
¥
25,470
取扱い終了
返品不可
32143073
AC30A-03E1-V-2-B
CADデータダウンロード
(-) オートドレンなし
¥
26,680
取扱い終了
返品不可
32143116
AC30A-03E1-KV-B
CADデータダウンロード
(-) オートドレンなし
¥
29,150
取扱い終了
返品不可
32143134
AC30A-03E1-KSV-B
CADデータダウンロード
(-) オートドレンなし
¥
34,760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください