曜日別特売

AC Series(AC30A-N02)

AC Series(AC30A-N02) - SMCAC Series(AC30A-N02) - SMCAC Series(AC30A-N02) - SMC
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32145374AC30A-N02-2Zオートドレンなし
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32145417AC30A-N02-V-Zオートドレンなし
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32145435AC30A-N02-SV-Zオートドレンなし
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32145286AC30A-N02-Z-A(-) オートドレンなし
11,390
取扱い終了
返品不可
32145304AC30A-N02-Z-B(-) オートドレンなし
11,390
取扱い終了
返品不可
32145322AC30A-N02-3Z-A(-) オートドレンなし
11,660
取扱い終了
返品不可
32145347AC30A-N02-3Z-B(-) オートドレンなし
11,660
取扱い終了
返品不可
32145365AC30A-N02-2-A(-) オートドレンなし
12,600
取扱い終了
返品不可
32145383AC30A-N02-2Z-B(-) オートドレンなし
12,600
取扱い終了
返品不可
32145392AC30A-N02-8Z-A(-) オートドレンなし
16,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする