AC Series(AC30A-N02C)

AC Series(AC30A-N02C) - SMCAC Series(AC30A-N02C) - SMCAC Series(AC30A-N02C) - SMCAC Series(AC30A-N02C) - SMCAC Series(AC30A-N02C) - SMC
管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右排気機構リリーフタイプ内容量1個
全12種類を絞り込む
圧力計
ボディサイズ
オートドレン仕様
12種類すべて表示中
注文コード
品番
圧力計
ボディサイズ
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32145584AC30A-N02CE-3Z角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)30フロート式オートドレン(N.C.)
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32145602AC30A-N02CG-8Z丸形圧力計(リミットインジケータ付)30mm(C) フロート式オートドレン(N.C.)
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32145645AC30A-N02CE-V-Z角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)30フロート式オートドレン(N.C.)
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32145663AC30A-N02CE-38Z角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)30フロート式オートドレン(N.C.)
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32145688AC30A-N02CG-V-38Z丸形圧力計(リミットインジケータ付)30フロート式オートドレン(N.C.)
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32145462AC30A-N02C-Z-B圧力計なし30(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
15,730
取扱い終了
返品不可
32145487AC30A-N02C-Z-A圧力計なし30(C) フロート式オートドレン(N.C.)
15,730
取扱い終了
返品不可
32145505AC30A-N02CG-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)30(C) フロート式オートドレン(N.C.)
17,270
取扱い終了
返品不可
32145523AC30A-N02CG-Z-B丸形圧力計(リミットインジケータ付)30(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
17,270
取扱い終了
返品不可
32145548AC30A-N02CE-Z-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)30(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
17,270
取扱い終了
返品不可
32145566AC30A-N02CG-Z-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)30(C) フロート式オートドレン(N.C.)
17,270
取扱い終了
返品不可
32145627AC30A-N02CE-8Z-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)30(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
22,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする