AC10B-60B - エアフィルタ + レギュレータ(AC30B-30000)

AC10B-60B - エアフィルタ + レギュレータ(AC30B-30000) SMC AC10B-60B - エアフィルタ + レギュレータ(AC30B-30000) SMC

管接続口径3/8 ねじの種類Rc 圧力スイッチ仕様(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 排気機構リリーフタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32163233 AC30B-03E4-ZA
CADデータダウンロード
30mm (-) オートドレンなし
17,380
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32163258 AC30B-03E4-S 30 オートドレンなし
22,990
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする