AC Series(AC30D-3)

AC Series(AC30D-3) - SMCAC Series(AC30D-3) - SMC
ボディサイズ30内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32189097AC30D-03-B-X465A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189115AC30D-03-W-B-X465A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
21,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188783AC30D-03-N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
11,720
取扱い終了
返品不可
32188792AC30D-03-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
11,720
取扱い終了
返品不可
32188817AC30D-03-6-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
12,050
取扱い終了
返品不可
32188835AC30D-03-W-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
12,070
取扱い終了
返品不可
32188853AC30D-03-JNR-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしノンリリーフタイプ右→左
12,070
取扱い終了
返品不可
32188878AC30D-03-J-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
12,070
取扱い終了
返品不可
32188896AC30D-03-2R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
12,930
取扱い終了
返品不可
32188914AC30D-03-V-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
16,670
取扱い終了
返品不可
32188932AC30D-03-V1-R-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ右→左
16,670
取扱い終了
返品不可
32188957AC30D-03-V1-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
16,670
取扱い終了
返品不可
32188975AC30D-03-V1-1-A-0.02~0.2Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
16,670
取扱い終了
返品不可
32188993AC30D-03-V1-1-0.02~0.2Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
16,670
取扱い終了
返品不可
32189018AC30D-03-V-R-A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ右→左
16,670
取扱い終了
返品不可
32189036AC30D-03-S-R-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ右→左
17,330
取扱い終了
返品不可
32189054AC30D-03-S-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
17,330
取扱い終了
返品不可
32189072AC30D-03-V-2-A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
17,880
取扱い終了
返品不可
32189133AC30D-03-SV1-R-A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ右→左
22,280
取扱い終了
返品不可
32189158AC30D-03-SV1-A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
22,280
取扱い終了
返品不可
32189176AC30D-03-SV1-2-A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
23,490
取扱い終了
返品不可
32189194AC30D-03-V-A-X465A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
25,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする