AC Series(AC40-04)

AC Series(AC40-04) SMC

ボディサイズ40 内容量1個
お気に入りに追加
327件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31774146 AC40-04G-A-X2068 - 0.05~0.85 Rc 1/2 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
17,660
 
 
取扱い終了

返品不可
31774164 AC40-04E-1-B
CADデータダウンロード
- 0.02~0.2 Rc 1/2 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
17,660
 
 
取扱い終了

返品不可
31774182 AC40-04G-1NR-A
CADデータダウンロード
0.02~0.2 (1) 0.02~0.2 (-) Rc (04) 1/2 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) ノンリリーフタイプ (R) 右→左
17,660
 
 
取扱い終了

返品不可
31774207 AC40-04E-R-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
17,660
 
 
取扱い終了

返品不可
31774225 AC40-04G-N-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 丸形圧力計(リミットインジケータ付) ノンリリーフタイプ 左→右
17,660
 
 
取扱い終了

返品不可
31774243 AC40-04G-JN
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 丸形圧力計(リミットインジケータ付) ノンリリーフタイプ 左→右
16,210
 
 
取扱い終了

返品不可
31774268 AC40-04E-J-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
17,840
 
 
取扱い終了

返品不可
31774286 AC40-04G-RW-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
17,840
 
 
取扱い終了

返品不可
31774304 AC40-04M-W-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (04) 1/2 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) リリーフタイプ (-) 左→右
17,890
 
 
取扱い終了

返品不可
31774322 AC40-04M-W-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 丸形圧力計(カラーゾーン付) リリーフタイプ 左→右
17,890
 
 
取扱い終了

返品不可
31774347 AC40-04G-3R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (04) 1/2 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ (R) 右→左
17,930
 
 
取扱い終了

返品不可
31774365 AC40-04E-3R-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
17,930
 
 
取扱い終了

返品不可
31774383 AC40-04E-3R
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
16,300
 
 
取扱い終了

返品不可
31774408 AC40-04M-3R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (04) 1/2 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) リリーフタイプ (R) 右→左
17,990
 
 
取扱い終了

返品不可
31774426 AC40-04M-3-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 丸形圧力計(カラーゾーン付) リリーフタイプ 左→右
17,990
 
 
取扱い終了

返品不可
31774444 AC40-04M-3-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (04) 1/2 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) リリーフタイプ (-) 左→右
17,990
 
 
取扱い終了

返品不可
31774462 AC40-04E-T-W - 0.05~0.85 Rc 1/2 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
16,710
 
 
取扱い終了

返品不可
31774487 AC40-04E-6R
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
17,150
 
 
取扱い終了

返品不可
31774505 AC40-04E-6-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
18,870
 
 
取扱い終了

返品不可
31774523 AC40-04G-6R
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
17,150
 
 
取扱い終了

返品不可
31774548 AC40-04M-6-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (04) 1/2 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) リリーフタイプ (-) 左→右
18,920
 
 
取扱い終了

返品不可
31774566 AC40-04E-12R-B
CADデータダウンロード
- 0.02~0.2 Rc 1/2 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
19,090
 
 
取扱い終了

返品不可
31774584 AC40-04E-2R-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
19,090
 
 
取扱い終了

返品不可
31774602 AC40-04G-12-B
CADデータダウンロード
- 0.02~0.2 Rc 1/2 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
19,090
 
 
取扱い終了

返品不可
31774627 AC40-04G-2R-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
19,090
 
 
取扱い終了

返品不可
31774645 AC40-04G-2R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (04) 1/2 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ (R) 右→左
19,090
 
 
取扱い終了

返品不可
31774663 AC40-04M-2-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 丸形圧力計(カラーゾーン付) リリーフタイプ 左→右
19,140
 
 
取扱い終了

返品不可
31774688 AC40-04G-36R
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
17,400
 
 
取扱い終了

返品不可
31774706 AC40-04M-2R-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 丸形圧力計(カラーゾーン付) リリーフタイプ 右→左
19,140
 
 
取扱い終了

返品不可
31774724 AC40-04G-2JR-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
19,270
 
 
取扱い終了

返品不可
31774742 AC40-04E-23-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
19,360
 
 
取扱い終了

返品不可
31774767 AC40-04G-23-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
19,360
 
 
取扱い終了

返品不可
31774785 AC40-04G-23R-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
19,360
 
 
取扱い終了

返品不可
31774803 AC40-04D-3-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (04) 1/2 (-) 圧力計なし リリーフタイプ (-) 左→右
20,460
 
 
取扱い終了

返品不可
31774828 AC40-04D-2R-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 圧力計なし リリーフタイプ 右→左
21,620
 
 
取扱い終了

返品不可
31774846 AC40-04D-2R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (04) 1/2 (-) 圧力計なし リリーフタイプ (R) 右→左
21,620
 
 
取扱い終了

返品不可
31774864 AC40-04D-12N-A
CADデータダウンロード
0.02~0.2 (1) 0.02~0.2 (-) Rc (04) 1/2 (-) 圧力計なし ノンリリーフタイプ (-) 左→右
21,620
 
 
取扱い終了

返品不可
31774882 AC40-04DG-1-A
CADデータダウンロード
0.02~0.2 (1) 0.02~0.2 (-) Rc (04) 1/2 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ (-) 左→右
21,730
 
 
取扱い終了

返品不可
31774907 AC40-04DE-1R-B
CADデータダウンロード
- 0.02~0.2 Rc 1/2 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
21,730
 
 
取扱い終了

返品不可
31774925 AC40-04DG-N-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 丸形圧力計(リミットインジケータ付) ノンリリーフタイプ 左→右
21,730
 
 
取扱い終了

返品不可
31774943 AC40-04DE-1-B
CADデータダウンロード
- 0.02~0.2 Rc 1/2 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
21,730
 
 
取扱い終了

返品不可
31774968 AC40-04DM-R-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 丸形圧力計(カラーゾーン付) リリーフタイプ 右→左
21,780
 
 
取扱い終了

返品不可
31774986 AC40-04D-23
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
19,900
 
 
取扱い終了

返品不可
31775004 AC40-04D-T-6-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 (-) 0.05~0.85 (-) Rc (04) 1/2 (-) 圧力計なし リリーフタイプ (-) 左→右
21,950
 
 
取扱い終了

返品不可
31775022 AC40-04DE-3R-B
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31775047 AC40-04DE-3R
CADデータダウンロード
- 0.05~0.85 Rc 1/2 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31775065 AC40-04DM-3-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (04) 1/2 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) リリーフタイプ (-) 左→右
22,060
 
 
取扱い終了

返品不可
31775083 AC40-04G-K-3-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (04) 1/2 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ (-) 左→右
22,060
 
 
取扱い終了

返品不可
31775108 AC40-04DM-3NR-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (04) 1/2 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) ノンリリーフタイプ (R) 右→左
22,060
 
 
取扱い終了

返品不可
31775126 AC40-04G-K-3-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 (-) 0.05~0.85 (-) Rc (04) 1/2 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ (-) 左→右
22,060
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする