AC Series(AC40A-N02)

AC Series(AC40A-N02) - SMCAC Series(AC40A-N02) - SMCAC Series(AC40A-N02) - SMCAC Series(AC40A-N02) - SMCAC Series(AC40A-N02) - SMCAC Series(AC40A-N02) - SMCAC Series(AC40A-N02) - SMC
管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85排気機構リリーフタイプ内容量1個
全13種類を絞り込む
圧力計
流れ方向
ボディサイズ
オートドレン仕様
13種類すべて表示中
注文コード
品番
圧力計
流れ方向
ボディサイズ
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31795812AC40A-N02E-3Z角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右40オートドレンなし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31795837AC40A-N02G-2RZ丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左40オートドレンなし
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31795916AC40A-N02DE-Z角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右40mm(D) フロート式オートドレン(N.O.)
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31795934AC40A-N02DG-3丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右40フロート式オートドレン(N.O.)
22,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31795952AC40A-N02CG-Z丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右40mm(C) フロート式オートドレン(N.C.)
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31795995AC40A-N02DE-2Z角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右40mm(D) フロート式オートドレン(N.O.)
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796013AC40A-N02DE-8Z角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右40mm(D) フロート式オートドレン(N.O.)
27,120
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31795758AC40A-N02-Z-A圧力計なし左→右40(-) オートドレンなし
16,120
取扱い終了
返品不可
31795776AC40A-N02G-Z-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右40(-) オートドレンなし
17,660
取扱い終了
返品不可
31795794AC40A-N02E-Z-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右40(-) オートドレンなし
17,660
取扱い終了
返品不可
31795873AC40A-N02G-2-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右40(-) オートドレンなし
19,090
取扱い終了
返品不可
31795898AC40A-N02C-Z-B圧力計なし左→右40(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
20,630
取扱い終了
返品不可
31795977AC40A-N02CG-Z-B丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右40(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
22,170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする