AC Series(AC40A-N03)

AC Series(AC40A-N03) - SMCAC Series(AC40A-N03) - SMCAC Series(AC40A-N03) - SMCAC Series(AC40A-N03) - SMCAC Series(AC40A-N03) - SMCAC Series(AC40A-N03) - SMCAC Series(AC40A-N03) - SMCAC Series(AC40A-N03) - SMC
ねじの種類NPT管接続口径3/8内容量1個
全43種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
流れ方向
ボディサイズ
43種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31796092AC40A-N03-3Z0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右40
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796196AC40A-N03E-3Z0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796214AC40A-N03G-3Z0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796232AC40A-N03E-6RZ0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左40
18,870
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796257AC40A-N03D-Z0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右40mm
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796354AC40A-N03DG-3Z0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796372AC40A-N03CE-1Z0.02~0.2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40mm
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796415AC40A-N03CG-Z0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40mm
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796433AC40A-N03CE-RZ0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左40mm
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796458AC40A-N03CE-Z0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40mm
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796476AC40A-N03E-180.02~0.2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796494AC40A-N03G-K-2RZ0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左40
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796512AC40A-N03DG-36Z0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
23,210
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796537AC40A-N03G-38Z0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796573AC40A-N03-V-Z0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右40
23,380
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796616AC40A-N03-V-3Z0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右40
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796652AC40A-N03E-V-NZ0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右40
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796738AC40A-N03CG-K-Z0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796756AC40A-N03DE-8Z0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40mm
27,120
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796774AC40A-N03G-K-8Z0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796792AC40A-N03DE-K-120.02~0.2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796817AC40A-N03CG-V-123RZ0.02~0.2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左40
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796835AC40A-N03CG-V-123Z0.02~0.2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796878AC40A-N03C-KV0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右40
32,010
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31796038AC40A-N03-Z-A0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右40
16,120
取扱い終了
返品不可
31796056AC40A-N03-Z-B0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右40
16,120
取扱い終了
返品不可
31796074AC40A-N03-A0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右40
16,120
取扱い終了
返品不可
31796117AC40A-N03-2Z-A0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右40
17,550
取扱い終了
返品不可
31796135AC40A-N03G-Z-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
17,660
取扱い終了
返品不可
31796153AC40A-N03G-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
17,660
取扱い終了
返品不可
31796178AC40A-N03G-Z-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
17,660
取扱い終了
返品不可
31796275AC40A-N03DG-Z-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
21,730
取扱い終了
返品不可
31796293AC40A-N03DE-Z-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
21,730
取扱い終了
返品不可
31796318AC40A-N03DG-NRZ-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ右→左40
21,730
取扱い終了
返品不可
31796336AC40A-N03M-K-A0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右40
21,840
取扱い終了
返品不可
31796397AC40A-N03CG-1-B0.02~0.2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
22,170
取扱い終了
返品不可
31796555AC40A-N03-V-Z-A0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右40
23,380
取扱い終了
返品不可
31796598AC40A-N03-V-3Z-A0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右40
23,650
取扱い終了
返品不可
31796634AC40A-N03E-V-Z-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
24,920
取扱い終了
返品不可
31796677AC40A-N03G-V-Z-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
24,920
取扱い終了
返品不可
31796695AC40A-N03E-V-3Z-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
25,190
取扱い終了
返品不可
31796713AC40A-N03G-V-3Z-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40
25,190
取扱い終了
返品不可
31796853AC40A-N03C-KV-A0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右40
32,010
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする