AR-B - レギュレータ(AR25-20)

AR-B - レギュレータ(AR25-20) SMC

取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ25 ハンドル(-) ハンドル下向き 機能逆流機能なし 設定圧力(MPa)0.05~0.85 取付け方法取付オプションなし 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32091115 AR25-02E1-R-B
CADデータダウンロード
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し (-) リリーフタイプ (02) 1/4 (R) 右→左 (-) Rc
12,380
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32091097 AR25-02E1-ZA-B
CADデータダウンロード
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し (-) リリーフタイプ (02) 1/4 (-) 左→右 (-) Rc
12,380
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする