AR Series(AR25-N02)

AR Series(AR25-N02) - SMCAR Series(AR25-N02) - SMCAR Series(AR25-N02) - SMCAR Series(AR25-N02) - SMCAR Series(AR25-N02) - SMCAR Series(AR25-N02) - SMCAR Series(AR25-N02) - SMCAR Series(AR25-N02) - SMC
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT内容量1個
全152種類を絞り込む
流れ方向
152種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32098912AR25-N02-NY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32099287AR25-N02B-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,460
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32099402AR25-N02B-YZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100032AR25-N02GH-B(-) 0.05~0.85MPa設定-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100468AR25-N02EH-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100608AR25-N02BE-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,000
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100635AR25-N02BE-RYZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,000
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32101204AR25-N02-Z-B-X430(-) 0.05~0.85MPa設定--(-) リリーフタイプ(-) 左→右
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32101353AR25-N02E1-NYZA-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しノンリリーフタイプ(-) 左→右
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32101484AR25-N02BE1-1YZA-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,590
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32098578AR25-N02H-YZ-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
32098596AR25-N02H-RZ-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
32098614AR25-N02H-RYZ-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
32098675AR25-N02H-1NZ-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
32098736AR25-N02H-N-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
32099366AR25-N02B-Y-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
32099488AR25-N02B-1NZ-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
32099567AR25-N02B-1RYZ-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
32099707AR25-N02EH-YZ-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32099743AR25-N02GH-YZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32099944AR25-N02GH-RZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32099978AR25-N02EH-RZ-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32100057AR25-N02GH-1RZ-(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32100303AR25-N02G-YZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32100346AR25-N02G-RZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32100364AR25-N02G-RYZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32100443AR25-N02EH-1Z-(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32100522AR25-N02BE-NZ-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
32100547AR25-N02BE-1RYZ-(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
32100644AR25-N02BE-1NZ-(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
32100653AR25-N02BE-1RZ-(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
32100802AR25-N02BG-1RYZ-(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
32101378AR25-N02BE2-ZA-(-) 0.05~0.85-リリーフタイプ(-) 左→右
11,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
32101396AR25-N02BE1-YZ-(-) 0.05~0.85-リリーフタイプ(-) 左→右
11,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
32098553AR25-N02H-N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32098632AR25-N02H-NZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32098657AR25-N02H-NZ-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
2,950
取扱い終了
返品不可
32098693AR25-N02H-1Z-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32098718AR25-N02H-YZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32098754AR25-N02H-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32098772AR25-N02H-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32098797AR25-N02-Z-A-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32098815AR25-N02H-NRY-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
取扱い終了
返品不可
32098833AR25-N02H-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32098858AR25-N02H-Z-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,950
取扱い終了
返品不可
32098876AR25-N02-NRZ-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
2,950
取扱い終了
返品不可
32098894AR25-N02-NRZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
取扱い終了
返品不可
32098937AR25-N02-NYZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32098955AR25-N02-NZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32098973AR25-N02-NZ-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
2,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32098578AR25-N02H-YZ52740364AR25-N02H-YZ-BAR25-N02H-YZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740364レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32098596AR25-N02H-RZ52740355AR25-N02H-RZ-BAR25-N02H-RZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740355レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32098614AR25-N02H-RYZ52740346AR25-N02H-RYZ-BAR25-N02H-RYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740346レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32098675AR25-N02H-1NZ52740319AR25-N02H-1NZ-BAR25-N02H-1NZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740319レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32098736AR25-N02H-N52740328AR25-N02H-N-BAR25-N02H-N レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740328レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32099366AR25-N02B-Y52740197AR25-N02B-Y-BAR25-N02B-Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740197レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32099488AR25-N02B-1NZ52740084AR25-N02B-1NZ-BAR25-N02B-1NZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740084レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32099567AR25-N02B-1RYZ52740093AR25-N02B-1RYZ-BAR25-N02B-1RYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740093レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32099707AR25-N02EH-YZ52740233AR25-N02EH-YZ-BAR25-N02EH-YZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740233レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32099743AR25-N02GH-YZ52740276AR25-N02GH-YZ-BAR25-N02GH-YZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740276レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32099944AR25-N02GH-RZ52740267AR25-N02GH-RZ-BAR25-N02GH-RZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740267レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32099978AR25-N02EH-RZ52740224AR25-N02EH-RZ-BAR25-N02EH-RZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740224レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32100057AR25-N02GH-1RZ52740249AR25-N02GH-1RZ-BAR25-N02GH-1RZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740249レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32100303AR25-N02G-YZ52740303AR25-N02G-YZ-BAR25-N02G-YZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740303レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32100346AR25-N02G-RZ52740294AR25-N02G-RZ-BAR25-N02G-RZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740294レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32100364AR25-N02G-RYZ52740285AR25-N02G-RYZ-BAR25-N02G-RYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740285レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32100443AR25-N02EH-1Z52740206AR25-N02EH-1Z-BAR25-N02EH-1Z レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740206レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32100522AR25-N02BE-NZ52740154AR25-N02BE-NZ-BAR25-N02BE-NZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740154レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32100547AR25-N02BE-1RYZ52740118AR25-N02BE-1RYZ-BAR25-N02BE-1RYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740118レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32100644AR25-N02BE-1NZ52740109AR25-N02BE-1NZ-BAR25-N02BE-1NZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740109レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32100653AR25-N02BE-1RZ52740127AR25-N02BE-1RZ-BAR25-N02BE-1RZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740127レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32100802AR25-N02BG-1RYZ52740163AR25-N02BG-1RYZ-BAR25-N02BG-1RYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740163レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32101378AR25-N02BE2-ZA52740145AR25-N02BE2-ZA-BAR25-N02BE2-ZA レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740145レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32101396AR25-N02BE1-YZ52740136AR25-N02BE1-YZ-BAR25-N02BE1-YZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740136レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする