曜日別特売

AR Series(AR25-N03)

AR Series(AR25-N03) - SMCAR Series(AR25-N03) - SMCAR Series(AR25-N03) - SMCAR Series(AR25-N03) - SMC
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPT内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32102236AR25-N03-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32102272AR25-N03B-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,460
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32102367AR25-N03B-NZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32102945AR25-N03G-YZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32101572AR25-N03-NZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
32101728AR25-N03H-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
32102464AR25-N03B-1Z-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
32102683AR25-N03GH-1YZ-(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32102708AR25-N03GH-RZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32102744AR25-N03GH-YZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32102848AR25-N03G-NZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32102902AR25-N03G-R-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32102972AR25-N03GH-Z-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32103067AR25-N03E-N-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32103085AR25-N03M-1-(1) 0.02~0.2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
32103383AR25-N03BE-1NZ-(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
32103426AR25-N03BE-RYZ-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
32103444AR25-N03BG-YZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
32103672AR25-N03E1-RZ-(-) 0.05~0.85-リリーフタイプ(R) 右→左
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
32103776AR25-N03BE3-ZA-(-) 0.05~0.85-リリーフタイプ(-) 左→右
11,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
32101502AR25-N03H-NZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32101527AR25-N03-RZ-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,950
取扱い終了
返品不可
32101554AR25-N03-RYZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
取扱い終了
返品不可
32101597AR25-N03-NZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32101615AR25-N03-NYZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32101633AR25-N03-NRZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
取扱い終了
返品不可
32101703AR25-N03-NRYZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
取扱い終了
返品不可
32101746AR25-N03H-Z-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32101755AR25-N03H-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32101782AR25-N03H-RZ-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,950
取扱い終了
返品不可
32101807AR25-N03H-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32101825AR25-N03H-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32101843AR25-N03H-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32101868AR25-N03H-1Z-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32101886AR25-N03H-1-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,950
取扱い終了
返品不可
32101904AR25-N03-RZ-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,950
取扱い終了
返品不可
32101922AR25-N03H-RZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
取扱い終了
返品不可
32101947AR25-N03-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32101965AR25-N03-RZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
取扱い終了
返品不可
32101983AR25-N03-Z-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,950
取扱い終了
返品不可
32102008AR25-N03-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32102026AR25-N03-1NYZ-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
2,950
取扱い終了
返品不可
32102044AR25-N03-1NYZ-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32102062AR25-N03-1RYZ-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
取扱い終了
返品不可
32102087AR25-N03-1YZ-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,950
取扱い終了
返品不可
32102105AR25-N03-1Z-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32102123AR25-N03-RZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
取扱い終了
返品不可
32102148AR25-N03-Z-B-X406-0.05~0.4-(-) リリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32102166AR25-N03-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32102193AR25-N03-Z-A-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32101572AR25-N03-NZ-B63081466AR30-N03-NZ-DAR25-N03-NZ-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 63081466AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32101728AR25-N03H-Z-B62585401AR30-N03H-Z-DAR25-N03H-Z-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 62585401AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32102464AR25-N03B-1Z52740373AR25-N03B-1Z-BAR25-N03B-1Z レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740373レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32102683AR25-N03GH-1YZ52740443AR25-N03GH-1YZ-BAR25-N03GH-1YZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740443レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32102708AR25-N03GH-RZ52740459AR25-N03GH-RZ-BAR25-N03GH-RZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740459レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32102744AR25-N03GH-YZ52740468AR25-N03GH-YZ-BAR25-N03GH-YZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740468レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32102848AR25-N03G-NZ52740486AR25-N03G-NZ-BAR25-N03G-NZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740486レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32102902AR25-N03G-R52740495AR25-N03G-R-BAR25-N03G-R レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740495レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32102972AR25-N03GH-Z52740477AR25-N03GH-Z-BAR25-N03GH-Z レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740477レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32103067AR25-N03E-N52740434AR25-N03E-N-BAR25-N03E-N レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740434レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32103085AR25-N03M-152740504AR25-N03M-1-BAR25-N03M-1 レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740504レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32103383AR25-N03BE-1NZ52740389AR25-N03BE-1NZ-BAR25-N03BE-1NZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740389レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32103426AR25-N03BE-RYZ52740407AR25-N03BE-RYZ-BAR25-N03BE-RYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740407レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32103444AR25-N03BG-YZ52740416AR25-N03BG-YZ-BAR25-N03BG-YZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740416レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32103672AR25-N03E1-RZ52740425AR25-N03E1-RZ-BAR25-N03E1-RZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740425レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32103776AR25-N03BE3-ZA52740398AR25-N03BE3-ZA-BAR25-N03BE3-ZA レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52740398レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする