AR Series(AR30-03)

AR Series(AR30-03) - SMCAR Series(AR30-03) - SMCAR Series(AR30-03) - SMCAR Series(AR30-03) - SMCAR Series(AR30-03) - SMCAR Series(AR30-03) - SMC
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32105142AR30-03B-1R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,290
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
32106192AR30-03BM-B-X4060.05~0.4-(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
5,890
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
32106287AR30-03B-B-X440-(-) 0.05~0.85MPa設定-(-) リリーフタイプ(-) 左→右
10,070
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32106768AR30-03B-NR-A-X465B---ノンリリーフタイプ(R) 右→左
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
32106786AR30-03G-B-X425-(-) 0.05~0.85MPa設定(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
15,790
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
32106804AR30-03BG-B-X425-(-) 0.05~0.85MPa設定(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
16,010
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
32104966AR30-03H-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
32105088AR30-03B-B-X4060.05~0.4--(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32105124AR30-03B-1NR-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32105185AR30-03B-NR-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32105212AR30-03G-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
32105237AR30-03GH-RY-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R) 右→左
5,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
32105273AR30-03GH-NR(-) 0.05~0.85-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
32105447AR30-03E-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
32105578AR30-03GH-Y-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
32105675AR30-03HM-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
32105754AR30-03M-1Y(1) 0.02~0.2-(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
32105815AR30-03BG-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
32105858AR30-03BG-NY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
32105982AR30-03BG-1NRY(1) 0.02~0.2-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
32106323AR30-03E3H---リリーフタイプ(-) 左→右
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
32106716AR30-03BE1-YZA(-) 0.05~0.85--リリーフタイプ(-) 左→右
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32104984AR30-03H-A-X20680.05~0.85-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32105002AR30-03H-1R(1) 0.02~0.2-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,700
取扱い終了
返品不可
32105027AR30-03H-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32105045AR30-03B-NY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,290
取扱い終了
返品不可
32105063AR30-03B-RY-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,290
取扱い終了
返品不可
32105106AR30-03B-A-X4060.05~0.4-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,290
取扱い終了
返品不可
32105167AR30-03B-1RY-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,290
取扱い終了
返品不可
32105194AR30-03G-1Y-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
32105255AR30-03GH-NRY(-) 0.05~0.85-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
5,100
取扱い終了
返品不可
32105307AR30-03GH-1N-B-(1) 0.02~0.2MPa設定(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
32105325AR30-03GH-1N-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
32105343AR30-03E-1NR-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
5,610
取扱い終了
返品不可
32105368AR30-03G-B-X4060.05~0.4-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
32105386AR30-03G-1RY-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,610
取扱い終了
返品不可
32105404AR30-03G-1RY(1) 0.02~0.2-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,100
取扱い終了
返品不可
32105422AR30-03G-1NR-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
5,610
取扱い終了
返品不可
32105465AR30-03EH-NR-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
5,610
取扱い終了
返品不可
32105492AR30-03EH-1N-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
32105517AR30-03EH-1N(1) 0.02~0.2-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,100
取扱い終了
返品不可
32105535AR30-03E-1R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,610
取扱い終了
返品不可
32105553AR30-03GH-1-B-(1) 0.02~0.2MPa設定(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
32105596AR30-03M-1Y-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,670
取扱い終了
返品不可
32105614AR30-03HM(-) 0.05~0.85-(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,150
取扱い終了
返品不可
32105632AR30-03HM-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,670
取扱い終了
返品不可
32105657AR30-03HM-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,670
取扱い終了
返品不可
32105693AR30-03M-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,670
取扱い終了
返品不可
32105718AR30-03M-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,670
取扱い終了
返品不可
32105736AR30-03M-1N-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32104966AR30-03H-Y-B69507046AR30-03H-Y-DAR30-03H-Y-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 69507046AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32105088AR30-03B-B-X40637745210AR30-03B-D-X406AR30-03B-B-X406 AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 37745210AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32105124AR30-03B-1NR-B70776846AR30-03B-1NR-DAR30-03B-1NR-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 70776846AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32105185AR30-03B-NR-B68635799AR30-03B-NR-DAR30-03B-NR-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 68635799AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32105212AR30-03G-RY-B20252325AR30-03G-RY-DAR30-03G-RY-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 20252325AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32105237AR30-03GH-RY-B68299485AR30-03GH-RY-DAR30-03GH-RY-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 68299485AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32105273AR30-03GH-NR52740583AR30-03GH-NR-BAR30-03GH-NR レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52740583レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32105447AR30-03E-RY-B36209848AR30-03E-RY-DAR30-03E-RY-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 36209848AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32105578AR30-03GH-Y-B58107440AR30-03GH-Y-DAR30-03GH-Y-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 58107440AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32105675AR30-03HM-B70410491AR30-03HM-DAR30-03HM-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 70410491AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32105754AR30-03M-1Y52740617AR30-03M-1Y-BAR30-03M-1Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52740617レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32105815AR30-03BG-RY-B57440875AR30-03BG-RY-DAR30-03BG-RY-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 57440875AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
5,298
税込5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32105858AR30-03BG-NY-B66453330AR30-03BG-NY-DAR30-03BG-NY-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 66453330AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32105982AR30-03BG-1NRY52740556AR30-03BG-1NRY-BAR30-03BG-1NRY レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52740556レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32106323AR30-03E3H52740574AR30-03E3H-BAR30-03E3H レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52740574レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32106716AR30-03BE1-YZA52740547AR30-03BE1-YZA-BAR30-03BE1-YZA レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52740547レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする