曜日別特売

AR Series(AR30-20)

AR Series(AR30-20) - SMC
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4排気機構リリーフタイプ流れ方向(R) 右→左排気方式(-) リリーフタイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
取付方式
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32107005AR30-02E1-RY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し取付オプションなし30
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106926AR30-02E1-1R-(1) 0.02~0.2-(-) 取付オプションなし30mm
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
32106987AR30-02E1-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し取付オプションなし30
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32107023AR30-02E1-RY-(-) 0.05~0.85-(-) 取付オプションなし30mm
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32106926AR30-02E1-1R52740626AR30-02E1-1R-BAR30-02E1-1R レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52740626レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32106987AR30-02E1-R-B71631765AR30-02E1-R-DAR30-02E1-R-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 71631765AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする