AR Series(AR30-F03)

AR Series(AR30-F03) - SMC
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) G内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32110803AR30-F03BG-1NRY-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32109166AR30-F03H-1R-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
32110015AR30-F03G-1R-(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
32110742AR30-F03BE-NR-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
32110767AR30-F03BE-1RY-(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
32111065AR30-F03BM-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
32111108AR30-F03BM-Y-(-) 0.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32111223AR30-F03E3-1N-(1) 0.02~0.2-ノンリリーフタイプ(-) 左→右
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
32109148AR30-F03H-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32109184AR30-F03H-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32109202AR30-F03H-1N-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32109227AR30-F03H-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32109245AR30-F03H-1R-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
32109263AR30-F03H-A-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32109288AR30-F03H-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32109306AR30-F03H-N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32109324AR30-F03H-1N-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32109342AR30-F03H-1-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,700
取扱い終了
返品不可
32109367AR30-F03-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32109385AR30-F03-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
32109455AR30-F03-1R-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
32109473AR30-F03-1NRY-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
32109498AR30-F03-1N-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32109516AR30-F03H-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
32109534AR30-F03H-RY-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,700
取扱い終了
返品不可
32109552AR30-F03-1Y-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,700
取扱い終了
返品不可
32109577AR30-F03-Y-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32109595AR30-F03-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,700
取扱い終了
返品不可
32109613AR30-F03-RY-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
32109683AR30-F03-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
32109708AR30-F03-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
32109726AR30-F03-N-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,700
取扱い終了
返品不可
32109744AR30-F03-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32109762AR30-F03-N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32109787AR30-F03H-Y-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32109805AR30-F03-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32109823AR30-F03B-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,290
取扱い終了
返品不可
32109848AR30-F03B-1Y-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,290
取扱い終了
返品不可
32109866AR30-F03B-RY-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,290
取扱い終了
返品不可
32109884AR30-F03B-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,290
取扱い終了
返品不可
32109893AR30-F03B-Y-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,900
取扱い終了
返品不可
32109902AR30-F03G-N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
32109918AR30-F03E-RY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,610
取扱い終了
返品不可
32109936AR30-F03E-X406-0.05~0.4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,100
取扱い終了
返品不可
32109954AR30-F03E-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
32109972AR30-F03G-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
32109997AR30-F03G-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
32110033AR30-F03G-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
32110058AR30-F03G-1RY-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,610
取扱い終了
返品不可
32110076AR30-F03G-1Y-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32109166AR30-F03H-1R52740757AR30-F03H-1R-BAR30-F03H-1R レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52740757レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32110015AR30-F03G-1R52740748AR30-F03G-1R-BAR30-F03G-1R レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52740748レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32110742AR30-F03BE-NR52740705AR30-F03BE-NR-BAR30-F03BE-NR レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52740705レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32110767AR30-F03BE-1RY52740696AR30-F03BE-1RY-BAR30-F03BE-1RY レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52740696レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32111065AR30-F03BM-B66110716AR30-F03BM-DAR30-F03BM-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 66110716AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32111108AR30-F03BM-Y52740714AR30-F03BM-Y-BAR30-F03BM-Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52740714レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32111223AR30-F03E3-1N52740739AR30-F03E3-1N-BAR30-F03E3-1N レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52740739レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする