AR Series(AR40-4000)

AR Series(AR40-4000) SMC AR Series(AR40-4000) SMC AR Series(AR40-4000) SMC

内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32128312 AR40-04E3-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 0.05~0.85 (-) Rc (04) 1/2 (E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し リリーフタイプ (-) 左→右
14,630
13,980
15,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32128337 AR40-04E3-N-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 0.05~0.85 (-) Rc (04) 1/2 (E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し ノンリリーフタイプ (-) 左→右
14,630
13,980
15,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32128373 AR40-04E3-R-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 0.05~0.85 (-) Rc (04) 1/2 (E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し リリーフタイプ (R) 右→左
14,630
13,980
15,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32128355 AR40-04E3-R - - - - - - -
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする