曜日別特売

AR Series(AR60K)

AR Series(AR60K) - SMCAR Series(AR60K) - SMCAR Series(AR60K) - SMCAR Series(AR60K) - SMCAR Series(AR60K) - SMCAR Series(AR60K) - SMCAR Series(AR60K) - SMCAR Series(AR60K) - SMC
管接続口径(10) 1内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32158035AR60K-10-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158053AR60K-N10-RZ-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158078AR60K-F10-B-X4060.05~0.4-(F) G-(-) リリーフタイプ(-) 左→右
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158096AR60K-10-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158105AR60K-F10-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158123AR60K-N10-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158148AR60K-N10B-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
14,920
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158166AR60K-10B-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
14,920
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158184AR60K-10B-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
14,920
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158202AR60K-10B-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
14,920
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158245AR60K-N10B-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
14,920
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158288AR60K-10G-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158306AR60K-10G-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158324AR60K-10E-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158342AR60K-10E-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158367AR60K-10G-NR-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158385AR60K-N10E-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158403AR60K-F10G-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158428AR60K-N10E-YZ-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158446AR60K-F10E-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158473AR60K-10M-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
16,010
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
32158498AR60K-10M-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
16,010
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
32158516AR60K-N10BG-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
16,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158534AR60K-N10BE-NR-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
16,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158552AR60K-F10BE-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
16,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158577AR60K-F10BE-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
16,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158595AR60K-10BE-1RY-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
16,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158604AR60K-10BE-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
16,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
32158613AR60K-10BE-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
16,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158622AR60K-F10BG-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
16,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158638AR60K-N10BG-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
16,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158647AR60K-10BM-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
16,520
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158665AR60K-10E2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(-) 左→右
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158692AR60K-10E3-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158708AR60K-10E3-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(R) 右→左
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158717AR60K-N10E3-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158726AR60K-N10E3-ZA-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158762AR60K-10E1-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158805AR60K-10BE1-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
24,050
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158227AR60K-N10B-1Z(1) 0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定(N) NPT(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
13,560
取扱い終了
返品不可
32158683AR60K-N10E1-ZA(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
21,400
取扱い終了
返品不可
32158787AR60K-N10E4-NZ(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しノンリリーフタイプ(-) 左→右
21,400
取扱い終了
返品不可
32158263AR60K-F10E-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
14,500
取扱い終了
返品不可
32158744AR60K-N10E3-Z(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
21,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32158227AR60K-N10B-1Z52743663AR60K-N10B-1Z-BAR60K-N10B-1Z レギュレータ AR-Bシリーズ AR60K SMC 52743663レギュレータ AR-Bシリーズ AR60KSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32158683AR60K-N10E1-ZA52743679AR60K-N10E1-ZA-BAR60K-N10E1-ZA レギュレータ AR-Bシリーズ AR60K SMC 52743679レギュレータ AR-Bシリーズ AR60KSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32158787AR60K-N10E4-NZ52743688AR60K-N10E4-NZ-BAR60K-N10E4-NZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR60K SMC 52743688レギュレータ AR-Bシリーズ AR60KSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする