AW Series(AW20-N01B)

AW Series(AW20-N01B) SMC

ボディサイズ20 ねじの種類(N) NPT オートドレン仕様(-) オートドレンなし 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32269256 AW20-N01B-1Z-B
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (1) 0.02~0.2 0.02~0.2 (-) 左→右 ブラケット付
4,780
4,498
4,948 (税込)
12日以内出荷

返品不可
32269213 AW20-N01B-Z-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (-) 左→右 ブラケット付
4,780
 
 
取扱い終了

返品不可
32269222 AW20-N01B-Z-B
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (-) 0.05~0.85 0.05~0.85 (-) 左→右 ブラケット付
4,780
 
 
取扱い終了

返品不可
32269238 AW20-N01B-RZ-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (R) 右→左 ブラケット付
4,780
 
 
取扱い終了

返品不可
32269247 AW20-N01B-Z
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.85 - (-) 左→右 (B) ブラケット付
4,340
 
 
取扱い終了

返品不可
32269265 AW20-N01B-6JR-B
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (-) 0.05~0.85 0.05~0.85 (R) 右→左 ブラケット付
5,120
 
 
取扱い終了

返品不可
32269274 AW20-N01B-2RZ-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (R) 右→左 ブラケット付
5,220
 
 
取扱い終了

返品不可
32269283 AW20-N01B-2Z
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.85 - (-) 左→右 (B) ブラケット付
4,740
 
 
取扱い終了

返品不可
32269292 AW20-N01B-2Z-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (-) 左→右 ブラケット付
5,220
 
 
取扱い終了

返品不可
32269308 AW20-N01B-2Z-B
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (-) 0.05~0.85 0.05~0.85 (-) 左→右 ブラケット付
5,220
 
 
取扱い終了

返品不可
32269317 AW20-N01B-CZ-B
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (-) 0.05~0.85 0.05~0.85 (-) 左→右 ブラケット付
5,330
 
 
取扱い終了

返品不可
32269326 AW20-N01B-CNZ
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.85 - (-) 左→右 (B) ブラケット付
4,840
 
 
取扱い終了

返品不可
32269335 AW20-N01B-CRZ
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.85 - (R) 右→左 (B) ブラケット付
4,840
 
 
取扱い終了

返品不可
32269344 AW20-N01B-CRZ-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (R) 右→左 ブラケット付
5,330
 
 
取扱い終了

返品不可
32269353 AW20-N01B-C-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (-) 左→右 ブラケット付
5,330
 
 
取扱い終了

返品不可
32269362 AW20-N01B-CZ-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (-) 左→右 ブラケット付
5,330
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする