AW Series(AW20-N01C)

AW Series(AW20-N01C) SMC

内容量1個
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32270324 AW20-N01C-1CZ-B
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.02~0.2 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 20
7,430
6,598
7,258 (税込)
12日以内出荷

返品不可
32270184 AW20-N01C-Z-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 20
6,880
 
 
取扱い終了

返品不可
32270193 AW20-N01C-Z-B
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 20
6,880
 
 
取扱い終了

返品不可
32270202 AW20-N01C-6Z
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 20
6,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32270218 AW20-N01C-2RZ-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (R) 右→左 20
7,320
 
 
取扱い終了

返品不可
32270227 AW20-N01C-2Z-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 20
7,320
 
 
取扱い終了

返品不可
32270236 AW20-N01C-12NZ-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (N) NPT (N) ノンリリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.02~0.2 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 20
7,320
 
 
取扱い終了

返品不可
32270245 AW20-N01C-2Z-B
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 20
7,320
 
 
取扱い終了

返品不可
32270254 AW20-N01C-CZ-B
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 20
7,430
 
 
取扱い終了

返品不可
32270263 AW20-N01C-CZ-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 20
7,430
 
 
取扱い終了

返品不可
32270272 AW20-N01C-CRZ-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (R) 右→左 20
7,430
 
 
取扱い終了

返品不可
32270288 AW20-N01C-CRZ
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (C) フロート式オートドレン(N.C.) (R) 右→左 20
6,750
 
 
取扱い終了

返品不可
32270297 AW20-N01C-C-B
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 20
7,430
 
 
取扱い終了

返品不可
32270306 AW20-N01C-C-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 20
7,430
 
 
取扱い終了

返品不可
32270315 AW20-N01C-1CZ-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.02~0.2 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 20
7,430
 
 
取扱い終了

返品不可
32270333 AW20-N01C-6CZ-B
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 20
7,590
 
 
取扱い終了

返品不可
32270342 AW20-N01C-6CZ-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 20
7,590
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする