AW Series(AW60-10G)

AW Series(AW60-10G) - SMCAW Series(AW60-10G) - SMC
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa内容量1個
全20種類を絞り込む
流れ方向
20種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32337165AW60-10G-1R-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(R) 右→左60
18,370
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
32337305AW60-10G-18-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右60
21,070
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
32337147AW60-10G-N-B(10) 1(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
18,370
取扱い終了
返品不可
32337156AW60-10G-NR-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左60
16,700
取扱い終了
返品不可
32337174AW60-10G-W-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
18,550
取扱い終了
返品不可
32337183AW60-10G-JR-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左60
18,550
取扱い終了
返品不可
32337192AW60-10G-JNR-B(10) 1(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左60
18,550
取扱い終了
返品不可
32337208AW60-10G-JNR-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左60
16,860
取扱い終了
返品不可
32337217AW60-10G-JN-B(10) 1(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
18,550
取扱い終了
返品不可
32337226AW60-10G-6-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
18,980
取扱い終了
返品不可
32337235AW60-10G-6N-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右60
17,250
取扱い終了
返品不可
32337244AW60-10G-6N-B(10) 1(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
18,980
取扱い終了
返品不可
32337253AW60-10G-2N-B(10) 1(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
19,090
取扱い終了
返品不可
32337262AW60-10G-2R-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左60
19,090
取扱い終了
返品不可
32337278AW60-10G-6W-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右60
17,410
取扱い終了
返品不可
32337287AW60-10G-8R-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左60
21,070
取扱い終了
返品不可
32337296AW60-10G-8-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
21,070
取扱い終了
返品不可
32337314AW60-10G-18-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右60
19,150
取扱い終了
返品不可
32337323AW60-10G-8J-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右60
21,250
取扱い終了
返品不可
32337332AW60-10G-8J-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右60
19,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする