AW Series(AW60-N10B)

AW Series(AW60-N10B) SMC

内容量1個
お気に入りに追加
59件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32343447 AW60-N10BG-12-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.02~0.2 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
19,640
18,980
20,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
32343273 AW60-N10B-1Z
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
32343343 AW60-N10BG-1Z
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
17,200
 
 
取扱い終了

返品不可
32343578 AW60-N10BG-18Z
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
19,650
 
 
取扱い終了

返品不可
32343255 AW60-N10B-Z-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
17,380
 
 
取扱い終了

返品不可
32343264 AW60-N10B-N-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (N) ノンリリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
17,380
 
 
取扱い終了

返品不可
32343282 AW60-N10B-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
17,380
 
 
取扱い終了

返品不可
32343298 AW60-N10B-JZ-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
17,560
 
 
取扱い終了

返品不可
32343307 AW60-N10B-2Z-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
18,100
 
 
取扱い終了

返品不可
32343316 AW60-N10B-2Z
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
16,450
 
 
取扱い終了

返品不可
32343325 AW60-N10B-2-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
18,100
 
 
取扱い終了

返品不可
32343334 AW60-N10BG-R-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (R) 右→左 60
18,920
 
 
取扱い終了

返品不可
32343352 AW60-N10BE-NZ
CADデータダウンロード
- (N) NPT (N) ノンリリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
17,200
 
 
取扱い終了

返品不可
32343368 AW60-N10BE-Z-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
18,920
 
 
取扱い終了

返品不可
32343377 AW60-N10BG-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
18,920
 
 
取扱い終了

返品不可
32343386 AW60-N10BG-Z-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
18,920
 
 
取扱い終了

返品不可
32343395 AW60-N10BG-6-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
19,530
 
 
取扱い終了

返品不可
32343404 AW60-N10BE-2Z
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
17,850
 
 
取扱い終了

返品不可
32343413 AW60-N10BG-2Z
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
17,850
 
 
取扱い終了

返品不可
32343422 AW60-N10BE-2Z-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
19,640
 
 
取扱い終了

返品不可
32343438 AW60-N10BE-2N
CADデータダウンロード
- (N) NPT (N) ノンリリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
17,850
 
 
取扱い終了

返品不可
32343456 AW60-N10BG-2-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
19,640
 
 
取扱い終了

返品不可
32343465 AW60-N10BG-2N
CADデータダウンロード
- (N) NPT (N) ノンリリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
17,850
 
 
取扱い終了

返品不可
32343474 AW60-N10BG-2RZ
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (R) 右→左 60
17,850
 
 
取扱い終了

返品不可
32343483 AW60-N10BE-2-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
19,640
 
 
取扱い終了

返品不可
32343492 AW60-N10BG-2R
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (R) 右→左 60
17,850
 
 
取扱い終了

返品不可
32343508 AW60-N10BG-6RWZ
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (R) 右→左 60
17,910
 
 
取扱い終了

返品不可
32343517 AW60-N10B-8Z
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
18,250
 
 
取扱い終了

返品不可
32343526 AW60-N10BD
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (D) フロート式オートドレン(N.O.) (-) 左→右 60
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
32343535 AW60-N10BD-Z-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり (-) 左→右 60
21,450
 
 
取扱い終了

返品不可
32343544 AW60-N10BG-8Z
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
19,650
 
 
取扱い終了

返品不可
32343553 AW60-N10BG-8-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
21,620
 
 
取扱い終了

返品不可
32343562 AW60-N10BG-8
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 60
19,650
 
 
取扱い終了

返品不可
32343587 AW60-N10BC-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 60
21,890
 
 
取扱い終了

返品不可
32343596 AW60-N10BC-Z-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 60
21,890
 
 
取扱い終了

返品不可
32343605 AW60-N10BD-2
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (D) フロート式オートドレン(N.O.) (-) 左→右 60
20,150
 
 
取扱い終了

返品不可
32343614 AW60-N10BC-2-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 60
22,610
 
 
取扱い終了

返品不可
32343623 AW60-N10BDE
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (D) フロート式オートドレン(N.O.) (-) 左→右 60
20,900
 
 
取扱い終了

返品不可
32343632 AW60-N10BDE-Z-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり (-) 左→右 60
22,990
 
 
取扱い終了

返品不可
32343648 AW60-N10BDG-Z
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (D) フロート式オートドレン(N.O.) (-) 左→右 60
20,900
 
 
取扱い終了

返品不可
32343657 AW60-N10BDG-R-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり (R) 右→左 60
22,990
 
 
取扱い終了

返品不可
32343666 AW60-N10BDG-Z-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり (-) 左→右 60
22,990
 
 
取扱い終了

返品不可
32343675 AW60-N10BCE-Z-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 60
23,430
 
 
取扱い終了

返品不可
32343684 AW60-N10BCE
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 60
21,300
 
 
取扱い終了

返品不可
32343693 AW60-N10BCG-Z
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 60
21,300
 
 
取扱い終了

返品不可
32343702 AW60-N10BCG-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 60
23,430
 
 
取扱い終了

返品不可
32343718 AW60-N10BCG
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 60
21,300
 
 
取扱い終了

返品不可
32343727 AW60-N10BCG-Z-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 60
23,430
 
 
取扱い終了

返品不可
32343736 AW60-N10BDG-2
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (D) フロート式オートドレン(N.O.) (-) 左→右 60
21,550
 
 
取扱い終了

返品不可
32343745 AW60-N10BDG-2-B
CADデータダウンロード
(10) 1 (N) NPT (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり (-) 左→右 60
23,710
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32343273 AW60-N10B-1Z 52784857 AW60-N10B-1Z-B AW60-N10B-1Z-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52784857 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32343343 AW60-N10BG-1Z 52784979 AW60-N10BG-1Z-B AW60-N10BG-1Z-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52784979 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32343578 AW60-N10BG-18Z 52784963 AW60-N10BG-18Z-B AW60-N10BG-18Z-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52784963 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする