C95 Series(C95SDF250)

C95 Series(C95SDF250) SMC

チューブ内径(Φmm)250 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32411207 C95SDF250-50 50
152,080
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32411216 C95SDF250-160 160
170,390
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32411225 C95SDF250-200 200
170,390
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32411234 C95SDF250-200-A64 200
174,900
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32411243 C95SDF250-160-A54L 160
177,430
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32411252 C95SDF250-500-A54Z4 500
225,390
209,800
230,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする