C96Y/C96YD - ISO シリンダ:スムースシリンダ 複動・片ロッド(C96YDT50)

C96Y/C96YD - ISO シリンダ:スムースシリンダ 複動・片ロッド(C96YDT50) SMC

シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動 ストローク(mm)500 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32469212 C96YDT50-500C
CADデータダウンロード
30,750
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32469203 C96YDT50-500
CADデータダウンロード
27,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする