CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1FA50)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1FA50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動クッション(A) エアクッション内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32568436CBG1FA50-50-RN50(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32568454CBG1FA50-300-RN300(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
27,390
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32568488CBG1FA50-400-HL400(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32568497CBG1FA50-1200-HN1200(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
49,170
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32568445CBG1FA50-225-RL225(R) ロッド側(L) ロックタイプ
26,730
取扱い終了
返品不可
32568463CBG1FA50-350-RL350(R) ロッド側(L) ロックタイプ
29,150
取扱い終了
返品不可
32568472CBG1FA50-370-HN370(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
29,810
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする