CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1FA63)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1FA63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動クッション(A) エアクッション内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32568506CBG1FA63-50-RN50(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
25,080
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32568524CBG1FA63-400-HN400(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32568515CBG1FA63-300-HL300(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
31,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする