CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2G32)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2G32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
クッション
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32572304CBM2G32-15-RL複動(-) ラバークッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ15
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
32572313CBM2G32-60-RL複動(-) ラバークッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ60
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
32572322CBM2G32-250-HL複動片ロッド(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ250
12,250
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
32572338CBM2G32-300-RN複動(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ300
12,500
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
32572347CBM2G32-100A-RL複動(A) エアクッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ100
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
32572356CBM2G32-450-RN複動(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ450
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
32572365CBM2G32-15-WL複動(-) ラバークッション(W) 両側(L) ロックタイプ15
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
32572374CBM2G32-570-RN複動(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ570
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
32572383CBM2G32-150K-WL複動(-) ラバークッション(W) 両側(L) ロックタイプ150
24,120
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする