CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2A63)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2A63) SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32573887 CBQ2A63-20DC-HN
CADデータダウンロード
20 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ
21,010
19,980
21,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32573896 CBQ2A63-20DCM-HN
CADデータダウンロード
20 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ
21,510
19,980
21,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32573905 CBQ2A63-25DCM-RN
CADデータダウンロード
25 (R) ロッド側 (N) ノンロックタイプ
21,890
19,980
21,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32573914 CBQ2A63-50DC-HN
CADデータダウンロード
50 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ
23,210
19,980
21,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32573923 CBQ2A63-50DC-HL
CADデータダウンロード
50 (H) ヘッド側 (L) ロックタイプ
23,760
22,980
25,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32573932 CBQ2A63-65DCM-RN
CADデータダウンロード
65 (R) ロッド側 (N) ノンロックタイプ
27,230
25,980
28,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32573948 CBQ2A63-100DC-HL
CADデータダウンロード
100 (H) ヘッド側 (L) ロックタイプ
28,990
26,980
29,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする