CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2A80)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2A80) SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32574002 CBQ2A80-30DCM-HN
CADデータダウンロード
30
37,680
32,980
36,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
32574018 CBQ2A80-40DCM-RN
CADデータダウンロード
40
37,680
32,980
36,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする