CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2B25)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2B25) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ポートねじの種類(-) M ねじ 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32574176 CBQ2B25-10DC-HN
CADデータダウンロード
10 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ
9,850
8,898
9,788 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32574185 CBQ2B25-10DC-RN
CADデータダウンロード
10 (R) ロッド側 (N) ノンロックタイプ
9,850
8,898
9,788 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32574194 CBQ2B25-10DCM-HN
CADデータダウンロード
10 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ
10,230
9,298
10,228 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32574203 CBQ2B25-10DCM-HL
CADデータダウンロード
10 (H) ヘッド側 (L) ロックタイプ
10,510
9,498
10,448 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32574212 CBQ2B25-20DCM-HN
CADデータダウンロード
20 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ
10,730
9,698
10,668 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32574228 CBQ2B25-50DC-RN
CADデータダウンロード
50 (R) ロッド側 (N) ノンロックタイプ
12,210
11,980
13,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32574237 CBQ2B25-75DCM-HN
CADデータダウンロード
75 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ
12,760
11,980
13,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32574246 CBQ2B25-50DCM-RL
CADデータダウンロード
50 (R) ロッド側 (L) ロックタイプ
11,700
10,980
12,078 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32574255 CBQ2B25-100DC-RL
CADデータダウンロード
100 (R) ロッド側 (L) ロックタイプ
13,090
12,980
14,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32574264 CBQ2B25-100DC-HL
CADデータダウンロード
100 (H) ヘッド側 (L) ロックタイプ
13,090
12,980
14,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32574273 CBQ2B25-100DCM-HL
CADデータダウンロード
100 (H) ヘッド側 (L) ロックタイプ
12,250
11,980
13,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする