CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G32)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32575244CBQ2G32-10DC-RN10(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
12,430
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575253CBQ2G32-75DC-HN75(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
16,670
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575262CBQ2G32-75DC-RN75(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
16,670
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575278CBQ2G32-75DC-RL75(R) ロッド側(L) ロックタイプ
17,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575287CBQ2G32-75DCM-RN75(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
17,050
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575296CBQ2G32-100DC-RN100(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
17,770
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575305CBQ2G32-100DC-HN100(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
17,770
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする