CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G63)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G63) SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32575366 CBQ2G63-50DCM-HN
CADデータダウンロード
(N) ノンロックタイプ 50
25,740
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32575375 CBQ2G63-50DC-HL
CADデータダウンロード
(L) ロックタイプ 50
25,800
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32575384 CBQ2G63-60DCM-HN
CADデータダウンロード
(N) ノンロックタイプ 60
29,260
26,980
29,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする