CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2F100)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2F100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32579478CBA2F100-30-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ30
41,640
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579487CBA2F100-25-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ25
41,750
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579496CBA2F100-60-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ60
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579505CBA2F100-50-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ50
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579514CBA2F100-80-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ80
44,550
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579523CBA2F100-130-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ130
45,380
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579532CBA2F100-150-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ150
46,420
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579548CBA2F100-180-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ180
47,250
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579557CBA2F100-240-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ240
49,120
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579566CBA2F100-225-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ225
49,120
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579575CBA2F100-210-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ210
49,120
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579584CBA2F100-210-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ210
49,120
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579593CBA2F100-290-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ290
50,990
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579602CBA2F100-320-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ320
52,860
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579618CBA2F100-340-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ340
52,860
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579627CBA2F100-400-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ400
54,730
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579636CBA2F100-360-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ360
54,730
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579645CBA2F100-390-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ390
54,730
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579654CBA2F100-365-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ365
54,730
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579663CBA2F100-400-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ400
55,770
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579672CBA2F100-440-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ440
56,600
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579688CBA2F100-460-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ460
58,470
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579697CBA2F100-470-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ470
58,470
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579706CBA2F100-480-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ480
58,470
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579715CBA2F100-495-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ495
58,470
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579724CBA2F100-302J-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ302
60,450
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579733CBA2F100-350J-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ350
61,490
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579742CBA2F100-580-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ580
62,210
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579758CBA2F100-550-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ550
62,210
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579767CBA2F100-610-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ610
65,950
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579776CBA2F100-620-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ620
65,950
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579785CBA2F100-630-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ630
65,950
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579794CBA2F100-700-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ700
66,990
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579803CBA2F100-750-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ750
69,690
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579812CBA2F100-750-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ750
70,730
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579828CBA2F100-900-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ900
73,430
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579837CBA2F100-500-WN(W) 両側(N) ノンロックタイプ500
73,480
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579846CBA2F100-930-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ930
77,170
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579855CBA2F100-950-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ950
77,170
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579864CBA2F100-550-WL(W) 両側(L) ロックタイプ550
79,310
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579873CBA2F100-1030-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ1030
84,810
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579882CBA2F100-1130-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ1130
89,600
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579898CBA2F100-550K-WN(W) 両側(N) ノンロックタイプ550
92,900
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
32579907CBA2F100-600K-WN(W) 両側(N) ノンロックタイプ600
92,900
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする