C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF12)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF12) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32614837CD85KF12-25-B25(B) バンド取付
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614846CD85KF12-10-B10(B) バンド取付
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614855CD85KF12-20-B20(B) バンド取付
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614864CD85KF12-50-B50(B) バンド取付
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614873CD85KF12-45-B45(B) バンド取付
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614882CD85KF12-40-B40(B) バンド取付
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614898CD85KF12-20-A20(A) レール取付
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614907CD85KF12-25-A25(A) レール取付
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614916CD85KF12-10-A10(A) レール取付
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614925CD85KF12-40-A40(A) レール取付
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614934CD85KF12-65-B65(B) バンド取付
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614943CD85KF12-80-B80(B) バンド取付
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614952CD85KF12-75-B75(B) バンド取付
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614968CD85KF12-60-B60(B) バンド取付
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614977CD85KF12-55-B55(B) バンド取付
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614986CD85KF12-125-B125(B) バンド取付
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32614995CD85KF12-80-A80(A) レール取付
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615004CD85KF12-55-A55(A) レール取付
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615013CD85KF12-65-A65(A) レール取付
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615022CD85KF12-125-A125(A) レール取付
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615038CD85KF12-160-B160(B) バンド取付
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615047CD85KF12-150-B150(B) バンド取付
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615056CD85KF12-145-B145(B) バンド取付
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615065CD85KF12-200-B200(B) バンド取付
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする