曜日別特売

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF25)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32615668CD85KF25-15-B15(B) バンド取付
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615677CD85KF25-10-B10(B) バンド取付
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615686CD85KF25-25-B25(B) バンド取付
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615695CD85KF25-50-B50(B) バンド取付
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615704CD85KF25-40-B40(B) バンド取付
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615713CD85KF25-90-B90(B) バンド取付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615722CD85KF25-80-B80(B) バンド取付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615738CD85KF25-60-B60(B) バンド取付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615747CD85KF25-40-A40(A) レール取付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615756CD85KF25-50-A50(A) レール取付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615765CD85KF25-100-B100(B) バンド取付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615774CD85KF25-110-B110(B) バンド取付
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615783CD85KF25-125-B125(B) バンド取付
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615792CD85KF25-160-B160(B) バンド取付
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615808CD85KF25-150-B150(B) バンド取付
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615817CD85KF25-200-B200(B) バンド取付
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615826CD85KF25-175-B175(B) バンド取付
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615835CD85KF25-250-B250(B) バンド取付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
32615844CD85KF25-300-B300(B) バンド取付
10,560
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする