SMC
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KY20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32618924
CD85KY20-25-B
CADデータダウンロード
25
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618933
CD85KY20-80-B
CADデータダウンロード
80
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618942
CD85KY20-50-A
CADデータダウンロード
50
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618958
CD85KY20-100-B
CADデータダウンロード
100
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618967
CD85KY20-60-A
CADデータダウンロード
60
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618976
CD85KY20-160-B
CADデータダウンロード
160
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618985
CD85KY20-200-B
CADデータダウンロード
200
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください