SMC
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-220)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32630912
CD85N25-220-A
CADデータダウンロード
220
-
¥
9,410
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32630928
CD85N25-220-B-XC6B
CADデータダウンロード
-
220
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください